Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TUL8 Snubberstempel 1/4 Tommer Npt 5000 Psi Ss | AE6LHB

APPROVED VENDOR 5TUL8 Snubberstempel 1/4 Tommer Npt 5000 Psi Ss

På lager
Vare: AE6LHB Modell: 5TUL8
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
1 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk snubber
MaterialeRustfritt stål
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5000 psi
Størrelse1 / 4 "
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9026902000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL6 Snubber Stempel 1/4 Inch Npt 3000 Psi Messing | AE6LGZ 5TUL6Rød messing0 til 3000 psi1 / 4 "1 030 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL7 Snubber Stempel 1/2 Inch Npt 5000 Psi Messing | AE6LHA 5TUL7Rød messing0 til 5000 psi1 / 2 "1 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL8 Snubberstempel 1/4 Tommer Npt 5000 Psi Ss
1 263 NOK / enhet