Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TUL3 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 1500psi Messing | AE6LGW

APPROVED VENDOR 5TUL3 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 1500psi Messing

På lager
Vare: AE6LGW Modell: 5TUL3
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk snubber
MaterialeRød messing
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 1500 psi
Størrelse1 / 4 "
typenfiltre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026902000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TUK8 Snubber Filter 1/2 Inch Npt 20000 Psi Ss | AE6LGQ 5TUK8Rustfritt stål0 til 20,000 psi1 / 2 "1 552 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TUN0 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 5000psi Ss | AE6LHD 5TUN0Rustfritt stål0 til 5000 psi1 / 4 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL3 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 1500psi Messing
181NOK / enhet