LUMAPRO Glødelampe, S14


filtre
Base Type: Medium skrue (E26) , Pærehus: Glass , Pæreteknologi: gløde~~POS=TRUNC , Fargetemp.: 2800K , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampe Dia.: 1.75 " , Lampeform: S14 , Lampetype: Miniatyr-S , Maks. Total lengde: 3.5 " , Generell lampeform: S , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei , Trekant: Nei
StilModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenPris (eks. mva)
A
4RZT5
341000 hr.1000 hr.1514415S14 / IFBBFrostet14433NOK
B
4RZT9
13038.625 "3000 hr.117711S14Fjern7725NOK
B
4RZU3
13038.625 "3000 hr.159015S14 / GR / CIFjern9030NOK
C
4RZW9
13038.625 "3000 hr.116511S14 TRRød6526NOK
B
4RZX1
13054 "3000 hr.116011S14 TYGul6025NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?