Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZX1 glødepære S14 11w | AD9JAY

LUMAPRO 4RZX1 glødelampe S14 11w

På lager
Vare: AD9JAY Modell: 4RZX1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-3 / 4 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen60
Lampebetegnelse11S14 TY
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigGul
LampeformS14
LampetypeMiniatyr-S
Lumen60
Maks. Total lengde3.5 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonApparat og indikatorer
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning130
Watts11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenPris
LUMAPRO 4RZT5 glødepære S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 hr.1000 hr.1514415S14 / IFBBFrostet14433NOK
LUMAPRO 4RZT9 glødelampe S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 hr.117711S14Fjern7725NOK
LUMAPRO 4RZU3 glødelampe S14 15w | AD9HZW 4RZU313038.625 "3000 hr.159015S14 / GR / CIFjern9030NOK
LUMAPRO 4RZW9 glødelampe S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 hr.116511S14 TRRød6526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZX1 glødelampe S14 11w
25NOK / enhet