Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZU3 glødelampe S14 15w | AD9HZW

LUMAPRO 4RZU3 glødepære S14 15w

På lager
Vare: AD9HZW Modell: 4RZU3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-3 / 4 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen90
Lampebetegnelse15S14 / GR / CI
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigFjern
LampeformS14
LampetypeMiniatyr-S
Lumen90
Maks. Total lengde3.5 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning130
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigLumenPris
LUMAPRO 4RZT5 glødepære S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 hr.1000 hr.1514415S14 / IFBBFrostet14433NOK
LUMAPRO 4RZT9 glødelampe S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 hr.117711S14Fjern7725NOK
LUMAPRO 4RZW9 glødelampe S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 hr.116511S14 TRRød6526NOK
LUMAPRO 4RZX1 glødepære S14 11w | AD9JAY 4RZX113054 "3000 hr.116011S14 TYGul6025NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZU3 glødepære S14 15w
30NOK / enhet