Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5GMD7 Machine Screw Ms Stainless Steel 8-32 X 1, 50PK | AE3XCN

APPROVED VENDOR 5GMD7 maskinskrue Ms rustfritt stål 8-32 X 1, 50PK

På lager
Vare: AE3XCN Modell: 5GMD7
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
775NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKryssforsenkte Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.322 - 0.306 "
Hodehøyde0.115 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 min.
tråd LengdeFullt gjenget
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMD7 maskinskrue Ms rustfritt stål 8-32 X 1, 50PK
775NOK /pakke