GODKJENT LEVERANDØR 5GDJ4 Skumark Crosslink Polypropylen 1 x 48 x 48 Hvit | AE3VFU

APPROVED VENDOR 5GDJ4 Skumark Crosslink Polypropylen 1 x 48 x 48 Hvit

På lager
Vare: AE3VFU Modell: 5GDJ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypeAdhesive
FARGEHvit
Tetthet2 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde48 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materialepolyetylen
Strekkgrense0.5
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse1"
Tykkelse Toleranse+/- 0.063 "
typenKrysskoblede
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1195
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeFARGELengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF6 Skumark Crosslink Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6PlainKull12 "1 / 2 "12 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF7 Skumark Crosslink Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Hvit | AE3UVM 5GCF7PlainHvit12 "1 / 2 "12 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF8 Skumark Crosslink Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8AdhesiveKull12 "1 / 2 "12 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF9 Skumark Crosslink Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Hvit | AE3UVP 5GCF9AdhesiveHvit12 "1 / 2 "12 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCJ7 Skumark Crosslink Polypropylen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7PlainKull12 "1-11 / 16 "12 "279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCJ8 Skumark Crosslink Polypropylen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8PlainHvit12 "1-11 / 16 "12 "423NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCJ9 Skumark Crosslink Polypropylen 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9PlainKull12 "1"12 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ4 Skumark Crosslink Polypropylen 1 x 48 x 48 Hvit
3 078 NOK / enhet