Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EE97 Fjærstift Kveilet Stål M8 X 45Mm, 5PK | AE3NCH

APPROVED VENDOR 5EE97 Fjærstift Kveilet Stål M8 X 45Mm, 5PK

På lager
Vare: AE3NCH Modell: 5EE97
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.30-8.63mm
Fasediameter7.8mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)8768
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)7.93-8.17mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM8
Total lengde45mm
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE97 Fjærstift Kveilet Stål M8 X 45Mm, 5PK
143NOK /pakke