Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EB22 Spring Pin Coiled 1/8 X 1 1/2 L, 100PK | AE3MNA

APPROVED VENDOR 5EB22 Fjærstift Kveilet 1/8 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AE3MNA Modell: 5EB22
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.131-0.138"
Fasediameter0.121 "
Faselengde Referanse0.044 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1400
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.124-0.129"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB22 Fjærstift Kveilet 1/8 X 1 1/2 L, 100PK
267NOK /pakke