Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EA58 Spring Pin 1/4 X 2 1/2 Inch Length, 10PK | AE3MGR

APPROVED VENDOR 5EA58 Fjærstift 1/4 X 2 1/2 tomme Lengde, 10PK

På lager
Vare: AE3MGR Modell: 5EA58
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
338NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.268"
Fasediameter0.243 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)6200
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.247-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA58 Fjærstift 1/4 X 2 1/2 tomme Lengde, 10PK
338NOK /pakke