Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DV82 Fjærstift Kveilet 1/16 X 3/4 L, 100PK | AE3KYB

APPROVED VENDOR 5DV82 Fjærstift Kveilet 1/16 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KYB Modell: 5DV82
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.067-0.072"
Fasediameter0.059 "
Faselengde Referanse0.028 "
Dobbel skjærstyrke (kg)265
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.061-0.065"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV82 Fjærstift Kveilet 1/16 X 3/4 L, 100PK
292NOK /pakke