GODKJENT LEVERANDØR 5DNL7 Automatisk enkeltkomprimator | AE3JKX

APPROVED VENDOR 5DNL7 automatisk enkeltkomprimator

På lager
Vare: AE3JKX Modell: 5DNL7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig, automatisk enkeltkompaktor med roterende form
Er i overensstemmelse medASTM D6926, D5581, AASHTO T245 og PTM705
Inngangseffekt115V 60Hz
Generell dybde21 "
Total høyde65 "
Samlet bredde24 "
typenMarshall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.47
Skipets høyde (cm)137.92
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8479896500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fottype (konisk)
    • Hammer fritt fall avstand (18 ")
    • Formdiameter (6")
    • Spesielle funksjoner: Digital teller, roterende base

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DNL5 Automatic Single Compactor | AE3JKV 5DNL595 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL7 automatisk enkeltkomprimator
94 068 NOK / enhet