Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRA4 modulære testklips Alligator Medium | AE2DUY

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modular Test Clips Alligator Medium

På lager
Vare: AE2DUY Modell: 4WRA4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære testklipp
FARGESvart, Rød
Isolerende materialeDobbel isolasjon
KjevematerialeForniklet stål
Lengde2.187 "
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300
Åpningsstørrelse7.625 "
Plug and Connector BeskrivelseSikkerhetshylst 4 mm bananjakke
SikkerhetsvurderingKAT II 300V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjevematerialeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningÅpningsstørrelsePlug and Connector BeskrivelseSikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA5 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Forniklet stål3.875 "10100020 "Sikkerhetshylst 4 mm bananjakkeKAT III 1000V, KAT IV 600V145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA8 Testklips Alligator | AE2DVC 4WRA8Forniklet stål2.5 "1010007.875 "4 mm bananstikkontaktKAT III 1000V249NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC3 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DVG 4WRC3Dobbelt lysjern4.187 "1910001.625 "4 mm bananstikkontaktKAT III 1000V, KAT IV 600V518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modular Test Clips Alligator Medium
86NOK / enhet