Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRA8 Testklips Alligator | AE2DVC

APPROVED VENDOR 4WRA8 Testklips Alligator

På lager
Vare: AE2DVC Modell: 4WRA8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære testklipp
FARGESvart, Rød
Isolerende materialeDobbel isolasjon
KjevematerialeForniklet stål
Lengde2.5 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Åpningsstørrelse7.875 "
Plug and Connector Beskrivelse4 mm bananstikkontakt
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjevematerialeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningÅpningsstørrelsePlug and Connector BeskrivelseSikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA4 modulære testklips Alligator Medium | AE2DUY 4WRA4Forniklet stål2.187 "53007.625 "Sikkerhetshylst 4 mm bananjakkeKAT II 300V86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA5 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Forniklet stål3.875 "10100020 "Sikkerhetshylst 4 mm bananjakkeKAT III 1000V, KAT IV 600V145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC3 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DVG 4WRC3Dobbelt lysjern4.187 "1910001.625 "4 mm bananstikkontaktKAT III 1000V, KAT IV 600V518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA8 Testklips Alligator
249NOK / enhet