Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRA5 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DUZ

APPROVED VENDOR 4WRA5 modulære testklips Alligator Large

På lager
Vare: AE2DUZ Modell: 4WRA5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære testklipp
FARGESvart, Rød
Isolerende materialeDobbel isolasjon
KjevematerialeForniklet stål
Lengde3.875 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Åpningsstørrelse20 "
Plug and Connector BeskrivelseSikkerhetshylst 4 mm bananjakke
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjevematerialeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningÅpningsstørrelsePlug and Connector BeskrivelseSikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA4 modulære testklips Alligator Medium | AE2DUY 4WRA4Forniklet stål2.187 "53007.625 "Sikkerhetshylst 4 mm bananjakkeKAT II 300V86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA8 Testklips Alligator | AE2DVC 4WRA8Forniklet stål2.5 "1010007.875 "4 mm bananstikkontaktKAT III 1000V249NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC3 Modular Test Clips Alligator Large | AE2DVG 4WRC3Dobbelt lysjern4.187 "1910001.625 "4 mm bananstikkontaktKAT III 1000V, KAT IV 600V518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA5 modulære testklips Alligator Large
145NOK / enhet