GODKJENT LEVERANDØR 4VZJ4 Lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 5 | AD9ZJK

APPROVED VENDOR 4VZJ4 lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AD9ZJK Modell: 4VZJ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyspanel
SøknadsmetodeLegg i T-bar gitter under armatur eller kutt i størrelse som erstatning
Lengde47.75 "
MaterialeAkryl
Paneltykkelse0.095 "
typenMatic
Bredde23.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)122.68
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405920000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Hvit

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4VZJ2 Lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 5 | AD9ZJJ 4VZJ21 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ4 lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5
2 400 NOK / enhet