Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4VZJ2 Lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 5 | AD9ZJJ

APPROVED VENDOR 4VZJ2 lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AD9ZJJ Modell: 4VZJ2
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
1 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyspanel
SøknadsmetodeLegg i T-bar gitter under armatur eller kutt i størrelse som erstatning
Lengde47.75 "
MaterialeAkryl
Paneltykkelse0.095 "
typenMatic
Bredde23.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)122.68
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405920000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klar

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4VZJ4 Lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 5 | AD9ZJK 4VZJ42 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ2 lyspanel 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5
1 869 NOK / enhet