Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4UGH6 Folieark Aluminium 9 x 10 3/4 tommer - Pakke med 500 | AD9QWW

APPROVED VENDOR 4UGH6 folieark aluminium 9 x 10 3/4 tommer - pakke med 500

På lager
Vare: AD9QWW Modell: 4UGH6
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolie ark
Legeringstype1100 Series
FinishPlain
Lengde10.75 "
Lengde Toleranse+/- 0.100 "
MaterialeAluminum
TemperSoft
Tykkelse0"
Tykkelse Toleranse+/- 0.100 "
Bredde9"
Bredde Toleranse+/- 0.001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7607116000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4UGH7 Folieark Aluminium 10 3/4 x 12 Tommer - Pakke med 500 | AD9QWX 4UGH712 "10.75 "535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH6 folieark aluminium 9 x 10 3/4 tommer - pakke med 500
457NOK / enhet