Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ1 dielektrisk nippel 3/4 2-1/2 tommers stålpex | AD9CFK

APPROVED VENDOR 4PFZ1 dielektrisk nippel 3/4 2-1/2 tommers stålpex

På lager
Vare: AD9CFK Modell: 4PFZ1
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk brystvorte
TilkoblingPT
Lengde2.5 "
MaterialeIkke-legert stål og PEX
Maks. Press150 psi @ 200 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
PlanleggPlanlegg 40
typenElektrisk motstandssveis
WOG (PSI)150 @ 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8547900030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PFY7 dielektrisk nippel 1/2 2-1/2 tommers stålpex | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ2 dielektrisk nippel 3/4 tommer 3 tommer stål Pex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ6 dielektrisk nippel 1 tommer 4 tommer stål Pex | AD9CFQ 4PFZ64"1"143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA3 dielektrisk nippel 3-1/2 6 tommers stålpex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ1 dielektrisk nippel 3/4 2-1/2 tommers stålpex
72NOK / enhet