Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ6 dielektrisk nippel 1 tommer 4 tommer stål Pex | AD9CFQ

APPROVED VENDOR 4PFZ6 Dielectric Nipple 1 Inch 4 Inch Steel Pex

På lager
Vare: AD9CFQ Modell: 4PFZ6
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk brystvorte
TilkoblingPT
Lengde4"
MaterialeIkke-legert stål og PEX
Maks. Press150 psi @ 200 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1"
PlanleggPlanlegg 40
typenElektrisk motstandssveis
WOG (PSI)150 @ 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8547900030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PFY7 dielektrisk nippel 1/2 2-1/2 tommers stålpex | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ1 dielektrisk nippel 3/4 2-1/2 tommers stålpex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PFZ2 dielektrisk nippel 3/4 tommer 3 tommer stål Pex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA3 dielektrisk nippel 3-1/2 6 tommers stålpex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PFZ6 Dielectric Nipple 1 Inch 4 Inch Steel Pex
146NOK / enhet