Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 60529 erstatningsskjold 7 1/2 x 10in | AB6BTP 20Y251

LOC-LINE 60529 Erstatningsskjold 7 1/2 x 10 tommer

På lager
Vare: AB6BTP Modell: 60529Kryssref: 20Y251

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsskjold
Materialepolykarbonatark
Størrelse7-1 / 2 x 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)0.51
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3920610000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
LOC-LINE 60528 erstatningsskjold 6 tommer x 8 tommer | AF2UYF 6Y722 60528polykarbonat6 "x 8"177NOK
LOC-LINE 60530 erstatningsskjold 8.5 x 12 tommer for AD2GCK | AF2UYG 6Y723 60530-8 -1/2 "x 12"270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 60529 Erstatningsskjold 7 1/2 x 10 tommer
208NOK / enhet