Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB75 Brakett Hylle Og Stang 9 x 11 1/4 In | AD9BRL

APPROVED VENDOR 4PB75 Braketthylle og stang 9 x 11 1/4 in

På lager
Vare: AD9BRL Modell: 4PB75
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGEHvit
maskinvareIkke Inkludert
Høyde9"
Lengde12 "
Lastekapasitet62 lb.
Maks. Rod Dia.1-3 / 4 tommer
typenKraftig m / stangkrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB74 Brakett Hylle 16 x 18 In | AD9BRK 4PB7416 "18 "75 lb.Heavy Duty237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB75 Braketthylle og stang 9 x 11 1/4 in
69NOK / enhet