Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB74 Brakett Hylle 16 x 18 In | AD9BRK

APPROVED VENDOR 4PB74 Brakett Hylle 16 x 18 tommer

På lager
Vare: AD9BRK Modell: 4PB74
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGEHvit
maskinvareIkke Inkludert
Høyde16 "
Lengde18 "
Lastekapasitet75 lb.
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB75 Brakett Hylle Og Stang 9 x 11 1/4 In | AD9BRL 4PB759"12 "62 lb.Kraftig m / stangkrok62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB74 Brakett Hylle 16 x 18 tommer
141NOK / enhet