GODKJENT LEVERANDØR 4NTC5-rør 0.118 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLW

APPROVED VENDOR 4NTC5-rør 0.118 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLW Modell: 4NTC5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

390NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.118 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press3410 PSI
Utenfor Dia.3 / 16 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX5-rør 0.118 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKQ 4NRX52030 PSI397NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTC5-rør 0.118 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium
390NOK / enhet