Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRY8 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLC

APPROVED VENDOR 4NRY8 slange 0.555 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLC Modell: 4NRY8
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.555 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press230 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA4 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 til 300 F384NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTE1 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZML 4NDE16"1045 PSI-452 til 400 F496NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY8 slange 0.555 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter aluminium
194NOK / enhet