GODKJENT LEVERANDØR 4NTE1 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZML

APPROVED VENDOR 4NTE1-rør 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZML Modell: 4NTE1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

574NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.555 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press1045 PSI
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY8 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLC 4NRY83ft.230 psi-112 til 300 F233NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA4 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 til 300 F446NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE1-rør 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium
574NOK / enhet