GODKJENT LEVERANDØR 4NTA4 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLR

APPROVED VENDOR 4NTA4-rør 0.555 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLR Modell: 4NTA4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

384NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.555 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press230 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY8 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLC 4NRY83ft.230 psi-112 til 300 F194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTE1 slange 0.555 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZML 4NDE16"1045 PSI-452 til 400 F496NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA4-rør 0.555 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter aluminium
384NOK / enhet