Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NEY5 Takspikerflat 2 Tommer L, 142PK | AD8XCX

APPROVED VENDOR 4NEY5 Takspiker Flat 2 Tommer L, 142PK

På lager
Vare: AD8XCX Modell: 4NEY5
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakspiker
Ca. pk. Antall.142
Diameter0.12 "
FinishElektro galvanisert
Måler11
Hode Dia.7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCStor leilighet
Lengde2"
MaterialeStål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7317005530
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY5 Takspiker Flat 2 Tommer L, 142PK
118NOK /pakke