Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJW2 Return Air Baseboard Grille 6 x 14 In | AD8UKF

APPROVED VENDOR 4MJW2 returluftbaseboard-gitter 6 x 14 tommer

På lager
Vare: AD8UKF Modell: 4MJW2
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetur luftbaseboard-gitter
Baravstand1 / 3 "
AnleggStål
Dybde0.31 "
FinishHvit
Maks. Kanalhøyde (inn.)6
Maks. Kanalbredde (in.)14
Total høyde7.75 "
Samlet bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4MJW3 Return Air Baseboard Grille 8 x 14 In | AD8UKG 4MJW39.75 "15.75 "130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJW5 Return Air Baseboard Grille 8 x 30 In | AD8UKJ 4MJW59.75 "31.75 "240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW2 returluftbaseboard-gitter 6 x 14 tommer
99NOK / enhet