Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GPP4 Ventil 1 1/4 tommer Pvc | AD7VLH

APPROVED VENDOR 4GPP4 ventilasjonsventil 1 1/4 tommer Pvc

På lager
Vare: AD7VLH Modell: 4GPP4
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
2 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufteventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeFNPT
Flytende materialePVC
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Press232 psi
Min. Press1 psi
Temp. Område33 grader til 240 grader F
Vent Dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)19.99
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481400000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (18 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GPP3 Ventil 3/4 Tommer Pvc | AD7VLG 4GPP33 / 4 "2 182 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GPP5 Ventil 2 Tommer Pvc | AD7VLJ 4GPP52"4 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP4 ventilasjonsventil 1 1/4 tommer Pvc
2 936 NOK / enhet