Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FMY6 trykkmålertest 3-1/2 In | AD7NKJ

APPROVED VENDOR 4FMY6 trykkmålertest 3-1/2 tommer

På lager
Vare: AD7NKJ Modell: 4FMY6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse3.5 "
MålertypeTest
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 600 psi, 0 til 4000 kPa
RingmaterialeKrympet rustfritt stål
Minste eksamen10 psi
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenStikkontaktmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 11A485 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 30 psi-0.2 psiMessing2 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A486 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A491 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing176NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A495 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 400 psi-5 psiMessing346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A497 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polykarbonat+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing2 282 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A521 trykkmålerprosess 6 tommer 0-600psi | AA2TPB 11A521Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A524 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glass+ /-0.5%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 100 psi-1 "Hg, 0.5 psiMessing1 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FMY6 trykkmålertest 3-1/2 tommer
823NOK / enhet