Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FEZ3 Escutcheon Two Piece 1-1/2 In | AD7LWB

APPROVED VENDOR 4FEZ3 skjold i to deler 1-1/2 in

På lager
Vare: AD7LWB Modell: 4FEZ3
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakescutcheon
Farge / finishNaturlig farge
MaterialeStål
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4FEZ2 Escutcheon Two Piece 1-1/4 In | AD7LWA 4FEZ21-1 / 4 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEZ3 skjold i to deler 1-1/2 in
49NOK / enhet