Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRP8 dørholder venstre hånd | AD6ZCK

APPROVED VENDOR 4CRP8 dørholder venstre hånd

På lager
Vare: AD6ZCK Modell: 4CRP8
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
889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørholder
Finishpolert
HåndVenstre
maskinvareIkke Inkludert
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)100
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)6.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHåndPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRP9 Dørholder Høyre | AD6ZCL 4CRP9Ikke sant894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRP8 dørholder venstre hånd
889NOK / enhet