Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRN6 Friksjonslokkstøtte med sperre | AD6ZBY

APPROVED VENDOR 4CRN6 friksjonslokkstøtte med sperre

På lager
Vare: AD6ZBY Modell: 4CRN6
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFriksjonslokkstøtte med fangst
FinishChrome
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet5 lb.
MaterialeStål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)1
Min. Åpningsbredde (in.)7
typenHøyre side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRN5 Friksjonslokkstøtte med sperre | AD6ZBX 4CRN5Venstre side151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN6 friksjonslokkstøtte med sperre
151NOK / enhet