GODKJENT LEVERANDØR 48J132 Justerbar Dolly Kapasitet 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR

APPROVED VENDOR 48J132 justerbar dolly kapasitet 3000 Lb 24-1/2 x 34

På lager
Vare: AD6QXR Modell: 48J132

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Dolly
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeSving
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde8.875 "
Plattform Lengde24.5 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilÅpne, skyll
Plattformbredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel (34 "x 24-1 / 2")
    • Maks. Firkantet (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Min. Firkantet (22 "x 22")

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialeHjul Dia.HjulmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGELastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Ståltråd4"polypropylenTråd, med leppe opp16.5 "1.375 "Sølv880 lb.1 553 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Ståltråd4"polypropylenTråd, med leppe opp24.5 "1.375 "Sølv880 lb.1 685 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J131 Justerbar Dolly Kapasitet 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Stål4"FenolÅpne, skyll34 "2"Blå2000 lb.4 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 48J132 justerbar dolly kapasitet 3000 Lb 24-1/2 x 34
4 682 NOK / enhet