GODKJENT LEVERANDØR 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXK

APPROVED VENDOR 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb.

På lager
Vare: AC3HXK Modell: 2TUR1

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Dolly
Hjul Dia.4"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul TypeSving
Hjulbredde1.375 "
FARGESølv
Lastekapasitet880 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde6"
Plattform Lengde24.5 "
PlattformmaterialeStåltråd
PlattformstilTråd, med leppe opp
Plattformbredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel (24 x 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialeHjul Dia.HjulmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGELastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Ståltråd4"polypropylenTråd, med leppe opp24.5 "1.375 "Sølv880 lb.1 685 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J131 Justerbar Dolly Kapasitet 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Stål4"FenolÅpne, skyll34 "2"Blå2000 lb.4 299 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J132 Justerbar Dolly Kapasitet 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Stål6"FenolÅpne, skyll34 "2"Blå3000 lb.4 682 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb.
1 553 NOK / enhet