GODKJENT LEVERANDØR 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXL

APPROVED VENDOR 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb.

På lager
Vare: AC3HXL Modell: 2TUR2

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Dolly
Hjul Dia.4"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul TypeSving
Hjulbredde1.375 "
FARGESølv
Lastekapasitet880 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde6"
Plattform Lengde32.5 "
PlattformmaterialeStåltråd
PlattformstilTråd, med leppe opp
Plattformbredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)85.6
Skipets bredde (cm)65.02
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel (32 x 24 ")

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialeHjul Dia.HjulmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGELastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Ståltråd4"polypropylenTråd, med leppe opp16.5 "1.375 "Sølv880 lb.1 553 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J131 Justerbar Dolly Kapasitet 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Stål4"FenolÅpne, skyll34 "2"Blå2000 lb.4 299 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J132 Justerbar Dolly Kapasitet 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Stål6"FenolÅpne, skyll34 "2"Blå3000 lb.4 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb.
1 685 NOK / enhet