GODKJENT LEVERANDØR 48J072 Generell Dolly 30 x 18 Hardwood | AD6QVC

APPROVED VENDOR 48J072 Generell dolly 30 x 18 Hardwood

På lager
Vare: AD6QVC Modell: 48J072

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Hjul Dia.4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjul TypeSving
Hjulbredde1.5 "
FARGENaturlig
Lastekapasitet1000 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde6.875 "
Plattform Lengde30 "
PlattformmaterialeHardved
PlattformstilÅpne, gummihevede ender
Plattformbredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.51
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialeHjul Dia.HjulmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGELastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 10Z905 Generell Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905Plast3"Polyolefin / PolyuretanSolid, flush16 "1"Blå220 lb.700NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10Z906 Generell Dolly 500 Lb. | AA2RYU 10Z906polypropylen4"TPRSolid, flush19 "1.25 "Blå500 lb.2 220 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10Z907 Generell Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907polypropylen5"TPRSolid, flush23 "1.25 "Blå500 lb.2 992 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10Z908 Generell Dolly 1000 Lb. | AA2RYW 10Z908Plast4"Polyolefin / PolyuretanÅpne, hevede ender18 "1.25 "Blå1000 lb.1 321 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10Z909 General Purpose Dolly 1000 Lb. | AA2RYX 10Z909Plast4"Polyolefin / PolyuretanÅpne, skyll18 "1.25 "Blå1000 lb.1 247 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10Z910 generell Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910Plast3"Polyolefin / PolyuretanSolid, flush16 "1"Svart300 lb.1 159 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24WF52 generell Dolly 500 Lb. | AB7ZVY 24WF52Stål4"polyolefinSolid, med leppe opp24 "1.25 "Grå500 lb.2 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 48J072 Generell dolly 30 x 18 Hardwood
1 030 NOK / enhet