Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 45204 Anchor Bolt L Hook 1-8 X 4 Inch | AB6LRY 21Y460

APPROVED VENDOR 45204 Ankerbolt L Krok 1-8 X 4 Tommer

På lager
Vare: AB6LRY Modell: 45204Kryssref: 21Y460
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde18 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1-8
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7145
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)98.3
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45204 Ankerbolt L Krok 1-8 X 4 Tommer
350NOK /pakke