Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3TRT2 Boston rund flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUR

APPROVED VENDOR 3TRT2 Boston rund flaske 125 ml - pakke med 24

På lager
Vare: AD2RUR Modell: 3TRT2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass Type III
Kapasitet125mL
Klasse2000
LukkingsfargeRav
Lukkematerialepolypropylen
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse22-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.67
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetKlasseLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3TRR5 Boston rund flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUN 3TRR5Boston -runden125mL2000Hvit / Blå--Smal22-400 mm1 327 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRR8 Boston rund flaske 1000ml - pakke med 12 | AD2RUP 3TRR8Boston -runden1,000mL2000Hvit / Blå--Smal33-400 mm992NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRT8 Boston rund flaske 500ml - pakke med 12 | AD2RUU 3TRT8Boston -runden500mL2000Rav--Smal28-400 mm888NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRU4 Boston rund flaske 1000ml - pakke med 12 | AD2RUW 3TRU4Boston -runden1,000mL2000Rav--Smal33-400 mm1 069 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDD3 Wide Mouth Packer Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2UDD 3UDD3Rund125 ml / 4 oz.2000Hvit / Blå2.125 "3.75 "Wide38-400 mm1 401 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDD6 Wide Mouth Packer Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2UDF 3UDD6Rund125 ml / 4 oz.3000Hvit / Blå2.125 "3.75 "Wide38-400 mm2 265 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDD9 Wide Mouth Packer Flaske 250ml - Pakke med 24 | AD2UDH 3UDD9Rund250 ml / 8 oz.2000Hvit / Blå2.625 "4.625 "Wide45-400 mm1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRT2 Boston rund flaske 125 ml - pakke med 24
1 322 NOK / enhet