Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE S71-3C16-16EF Koblingshus 1-5 / 16-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHW 20LH14

SNAP-TITE S71-3C16-16EF koblingskropp 1-5/16-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WHW Modell: S71-3C16-16EFKryssref: 20LH14
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
14 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeUNF
FinishPlain
Strømningshastighet60 gpm
Lengde3 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-5 / 16 "-12
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod9 456 NOK
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Koblingshus 1-5 / 16-12 Kropp 316 Rustfritt stål | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FViton15 318 NOK
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Koblingshus 1-5 / 8-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod17 211 NOK
SNAP-TITE S71-3C4-4EF koblingshus 9 / 16-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod4 528 NOK
SNAP-TITE S71-3C6-6EF koblingshus 3 / 4-16 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3/4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod5 511 NOK
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Koblingshus 3 / 4-16 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3/4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 grader til 375 grader FViton5 398 NOK
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Koblingshus 3 / 4-16 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3/4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod7 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-16EF koblingskropp 1-5/16-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål
14 552 NOK / enhet