GODKJENT LEVERANDØR 3UDD9 Wide Mouth Packer Flaske 250ml - Pakke med 24 | AD2UDH

APPROVED VENDOR 3UDD9 pakkeflaske med bred munn 250 ml - pakke med 24

På lager
Vare: AD2UDH Modell: 3UDD9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialeGlass
Body MaterialGlass Type III
Kapasitet250 ml / 8 oz.
Klasse2000
LukkingsfargeHvit / Blå
Lukkematerialepolypropylen
Diameter2.625 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde4.625 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse45-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.05
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetKlasseLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3TRR5 Boston rund flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUN 3TRR5Boston -runden125mL2000Hvit / Blå--Smal22-400 mm1 327 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRR8 Boston rund flaske 1000ml - pakke med 12 | AD2RUP 3TRR8Boston -runden1,000mL2000Hvit / Blå--Smal33-400 mm992NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRT2 Boston rund flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUR 3TRT2Boston -runden125mL2000Rav--Smal22-400 mm1 322 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRT8 Boston rund flaske 500ml - pakke med 12 | AD2RUU 3TRT8Boston -runden500mL2000Rav--Smal28-400 mm888NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRU4 Boston rund flaske 1000ml - pakke med 12 | AD2RUW 3TRU4Boston -runden1,000mL2000Rav--Smal33-400 mm1 069 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDD3 Wide Mouth Packer Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2UDD 3UDD3Rund125 ml / 4 oz.2000Hvit / Blå2.125 "3.75 "Wide38-400 mm1 401 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDD6 Wide Mouth Packer Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2UDF 3UDD6Rund125 ml / 4 oz.3000Hvit / Blå2.125 "3.75 "Wide38-400 mm2 265 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDD9 pakkeflaske med bred munn 250 ml - pakke med 24
1 570 NOK / enhet