Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ97 Nippelslange 2 1/2 In | AD2APN

APPROVED VENDOR 3LZ97 Nippelslange 2 1/2 In

På lager
Vare: AD2APN Modell: 3LZ97
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse2.5
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)2-1 / 2 "
Slange-ID2.5 "
MaterialeBelagt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse2.5
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlange-IDMaterialeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ91 Nippelslange 3/4 In | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 rustfritt stål3 / 4 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ99 Nippelslange 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Belagt stål4"323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ97 Nippelslange 2 1/2 In
175NOK / enhet