Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ91 Nippelslange 3/4 In | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nippelslange 3/4 In

På lager
Vare: AD2APG Modell: 3LZ91
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse3/4
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)3 / 4 "
Slange-ID3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse3 / 4 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlange-IDMaterialeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ97 Nippelslange 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Belagt stål2.5178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ99 Nippelslange 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Belagt stål4"330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nippelslange 3/4 In
234NOK / enhet