Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX34 Støvhette 2 In | AD2ABX

APPROVED VENDOR 3LX34 støvhette 2 tommer

På lager
Vare: AD2ABX Modell: 3LX34
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvhette
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeDC
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX01 Støvhette 1 In | AD2AAL 3LX011"250 psi188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX17 Støvhette 1 1/2 In | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX50 Støvhette 3 In | AD2ACP 3LX503"125 psi336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX67 Støvhette 4 In | AD2ADD 3LX674"100 psi542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX34 støvhette 2 tommer
271NOK / enhet