Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX17 Støvhette 1 1/2 In | AD2ABD

APPROVED VENDOR 3LX17 støvhette 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AD2ABD Modell: 3LX17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvhette
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeDC
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX01 Støvhette 1 In | AD2AAL 3LX011"250 psi188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX34 Støvhette 2 In | AD2ABX 3LX342"250 psi271NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX50 Støvhette 3 In | AD2ACP 3LX503"125 psi336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX67 Støvhette 4 In | AD2ADD 3LX674"100 psi542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX17 støvhette 1 1/2 tommer
222NOK / enhet