Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3HDX3 Locknut Flange 5/16-18, 100PK | AC9KXC

APPROVED VENDOR 3HDX3 Låsemutterflens 5/16-18, 100PK

På lager
Vare: AC9KXC Modell: 3HDX3
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
Flens Dia.21 / 32 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde9 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC45 Min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX3 Låsemutterflens 5/16-18, 100PK
179NOK /pakke