Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3GXY8 Rod Pps Hvit 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC9JYN

APPROVED VENDOR 3GXY8 Rod Pps White 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length

På lager
Vare: AC9JYN Modell: 3GXY8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEOff White
Diameter1 / 2 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeEkstrudert polyfenylensulfid
Maks. Temp.425 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet13,500 psi
typenUfylt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 3GXZ3 Stang Pps Hvit 1 1/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC9JYP 3GXZ31.25 "+ 0.005 / -0.000 "3 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY8 Rod Pps White 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length
588NOK / enhet