Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3CVE5 Backup Ring 0.183w 1.075 Inner Diameter - Pack Of 100 | AC8NUX

APPROVED VENDOR 3CVE5 Backup Ring 0.183w 1.075 indre diameter - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC8NUX Modell: 3CVE5
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup ring, konturert
Faktisk Inside Dia.1.075 "
Faktisk bredde0.183 "
Aksial tykkelse0.06 "
FARGESvart
Tverrsnittsformrektangulær
durometer90 Shore A
Durometer vurderingHard
For bruk med AS568A Dash No.319
MaterialeBuna N
Radius0.262 "
Temp. Område-40 til 250 F
Tykkelse0.076 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016931010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeAksial tykkelseFor bruk med AS568A Dash No.RadiusTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR3 Backup Ring 0.086w 8.268 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR4 Backup Ring 0.086w 8.518 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "159NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR5 Backup Ring 0.086w 8.768 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR6 Backup Ring 0.086w 9.018 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR7 Backup Ring 0.086w 9.268 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR8 Backup Ring 0.086w 9.518 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CUR9 Backup Ring 0.086w 9.768 indre diameter - pakke med 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVE5 Backup Ring 0.183w 1.075 indre diameter - pakke med 100 stk.
264NOK / enhet