Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 371125G sekskantet låsemutter Castlated 1/2-20, 50PK | AF2WQJ 6YHK3

APPROVED VENDOR 371125G sekskantet låsemutter kastet 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AF2WQJ Modell: 371125GKryssreferanse: 6YHK3
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
1 177 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse5
Høyde9 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1 / 2 "
Slot Dybde0.420 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371125G sekskantet låsemutter kastet 1/2-20, 50PK
1 177 NOK /pakke